Mennekes - 923887, AMAXX, 400V, 3stk SCHUKO, IP44 - 923887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelse - Andre
Jordfeilbryter - Andre
Håndtering - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP44
CEE-vegguttak 16 A - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394281450
Elnummer
1504544
Leverandørens varenummer
923887
Typebeskrivelse
1504544
Beskyttelse:
Andre
Jordfeilbryter:
Andre
Håndtering:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
CEE-vegguttak 16 A:
Uten
CEE-vegguttak 32 A:
Uten
CEE-vegguttak 63 A:
Uten
CEE-vegguttak 125 A:
Uten
Antall jordede stikkontakter:
3
Antall stikkontakter dansk standard (jordstift):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Annet inventar og / eller tomme steder:
0
Antall sikringsautomater:
3
Kapslingsmateriale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:
1 ledning (stikkledning)
Kabellengde:
0 m
Militær utførelse:
nei
Farge:
Grå
Høyde:
260 mm
Bredde:
225 mm
Dybde:
175 mm