Mennekes - 936099, AMAXX, 400V, 1stk CEE, 2stk SCHUKO, IP67 - 936099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelse - Andre
Jordfeilbryter - Andre
Kapslingsmateriale - Plast
Håndtering - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394281603
Elnummer
1504549
Leverandørens varenummer
936099
Typebeskrivelse
1504549
Beskyttelse:
Andre
Jordfeilbryter:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Håndtering:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
CEE-vegguttak 16 A:
1x16A5p400V
CEE-vegguttak 32 A:
Uten
CEE-vegguttak 63 A:
Uten
CEE-vegguttak 125 A:
Uten
Antall jordede stikkontakter:
2
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Annet inventar og / eller tomme steder:
0
Antall sikringsautomater:
3
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:
1 ledning (stikkledning)
Kabellengde:
0 m
Militær utførelse:
nei
Farge:
Grå
Høyde:
390 mm
Bredde:
225 mm
Dybde:
213 mm