Mennekes - 946314, AMAXX, 230V, 2stk CEE, 2stk SCHUKO, IP44 - 946314

KopierKopier
Mennekes - 946314, AMAXX, 230V, 2stk CEE, 2stk SCHUKO, IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelse - Andre

  • Jordfeilbryter - Andre

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Håndtering - Veggmontering

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394281610

Elnummer

1504550

Leverandørens varenummer

946314

Typebeskrivelse

1504550

Beskyttelse:

Andre

Jordfeilbryter:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Håndtering:

Veggmontering

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

CEE-vegguttak 16 A:

2x16A5p400V

CEE-vegguttak 32 A:

Uten

CEE-vegguttak 63 A:

Uten

CEE-vegguttak 125 A:

Uten

Antall jordede stikkontakter:

2

Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Annet inventar og / eller tomme steder:

0

Antall sikringsautomater:

8

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:

1 ledning (stikkledning)

Kabellengde:

0 m

Militær utførelse:

nei

Farge:

Grå

Høyde:

520 mm

Bredde:

225 mm

Dybde:

222 mm

Uttakssentral for permanent montering. Produsert i AMAPLAST. Godkjent ihht EN 61439. Bestykket med: 2stk CEE: 16A4p 9h230V, 2stk SCHUKO: 16A 2p+j 230V IP44