Mennekes - AKe24-L compact, Distribution - 73582401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902360970
Elnummer
1239246
Leverandørens varenummer
73582401
Typebeskrivelse
AKe-L 24 Compact
Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 2 Rader, 24 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer, strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for standard innendørs installasjoner, uten PE/N terminalskinne
Dimensjoner: 250 x 370 x 122mm
Vedlagt tilbehør: Trappenipler: 10x M20, 1x M32, Blindplugger, lokk og merkelister
Dimensjoner: 250 x 370 x 122mm
Vedlagt tilbehør: Trappenipler: 10x M20, 1x M32, Blindplugger, lokk og merkelister