Mennekes - AMAXX-uttakssentral, IP44 - 1578766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394309444
Elnummer
1578766
Leverandørens varenummer
1578766
Typebeskrivelse
1578766
MENNEKES AMAXX-uttakssentral
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 44
Kapslingsstørrelse:
1 AMAPLAST-hus 650x225 mm (HxB)
plomberbart, med utvendig og innvendig feste
Nedre del svart
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Hengslet på siden
med dobbeltgjengede dekkskruer
Sikringene er montert på en fremtrekkbar monteringsskinne under et
gjennomsiktig deksel som
åpnes nedover og kan låses med hengelås
Stikkontakter med skrå stilt innstikkretning
Bestykket med:
Pos. 01
1 CEE-stikkontakt 432 400V
1 FI/LS-strømbryterr 332 C 6kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60N)
Pos. 02
1 CEE-stikkontakt 416 400V
1 FI/LS-strømbryterr 316 C 6kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60H)
Pos. 03
3 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V blå
1 FI/LS-strømbryterr 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60H)
Tilkobling:
2 M 40 øverst og nederst (lukket)
2 M 20 øverst og nederst (lukket)
Klemme for 2 kabler opp til 5 x 25 mm²
(fleksibel maks. 16 mm²)
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 44
Kapslingsstørrelse:
1 AMAPLAST-hus 650x225 mm (HxB)
plomberbart, med utvendig og innvendig feste
Nedre del svart
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Hengslet på siden
med dobbeltgjengede dekkskruer
Sikringene er montert på en fremtrekkbar monteringsskinne under et
gjennomsiktig deksel som
åpnes nedover og kan låses med hengelås
Stikkontakter med skrå stilt innstikkretning
Bestykket med:
Pos. 01
1 CEE-stikkontakt 432 400V
1 FI/LS-strømbryterr 332 C 6kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60N)
Pos. 02
1 CEE-stikkontakt 416 400V
1 FI/LS-strømbryterr 316 C 6kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60H)
Pos. 03
3 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V blå
1 FI/LS-strømbryterr 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60H)
Tilkobling:
2 M 40 øverst og nederst (lukket)
2 M 20 øverst og nederst (lukket)
Klemme for 2 kabler opp til 5 x 25 mm²
(fleksibel maks. 16 mm²)
ProduktbladPDF


