Mennekes - AMAXX-uttakssentral, IP67 - 1578762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394309482
Elnummer
1578762
Leverandørens varenummer
1578762
Typebeskrivelse
1578762
MENNEKES AMAXX-uttakssentral
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 67
Kapslingsstørrelse:
1 AMAPLAST-hus 520x225 mm (HxB)
plomberbart, med utvendig og innvendig feste
Nedre del svart
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Hengslet på siden
med dobbeltgjengede dekkskruer
Sikringene montert på en fremtrekkbar monteringsskinne under
gjennomsiktig som
åpnes nedover og kan låses med hengelås
Stikkontakter med skrå stilt innstikkretning
Bestykket med::
Pos. 01
2 CEE-stikkontakt 416 400V (IP 67)
2 FI/LS-strømbryter 316 C 6kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60N)
Pos. 02
2 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V (IP67)
2 FI/LS-strømbryter 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60N)
Tilkobling:
2 M 40 øverst og nederst (lukket)
2 M 20 øverst og nederst (lukket)
Klemme for 2 kabler opp til 5 x 25 mm²
(fleksibel maks. 16 mm²)
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 67
Kapslingsstørrelse:
1 AMAPLAST-hus 520x225 mm (HxB)
plomberbart, med utvendig og innvendig feste
Nedre del svart
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Hengslet på siden
med dobbeltgjengede dekkskruer
Sikringene montert på en fremtrekkbar monteringsskinne under
gjennomsiktig som
åpnes nedover og kan låses med hengelås
Stikkontakter med skrå stilt innstikkretning
Bestykket med::
Pos. 01
2 CEE-stikkontakt 416 400V (IP 67)
2 FI/LS-strømbryter 316 C 6kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60N)
Pos. 02
2 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V (IP67)
2 FI/LS-strømbryter 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60N)
Tilkobling:
2 M 40 øverst og nederst (lukket)
2 M 20 øverst og nederst (lukket)
Klemme for 2 kabler opp til 5 x 25 mm²
(fleksibel maks. 16 mm²)
ProduktbladPDF


