Mennekes - CEE-plugg PTX 216-4 110V IP54 - 1505355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394305002
Elnummer
1505355
Leverandørens varenummer
1505355
Typebeskrivelse
1505355
CEE-plugg PowerTOP Xtra 16A 3P 4h 110V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
ProduktbladPDF


