Mennekes - CEE-plugg PTX 232-4 110V IP54 - 1505361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394304876
Elnummer
1505361
Leverandørens varenummer
1505361
Typebeskrivelse
1505361
CEE-plugg PowerTOP Xtra 32A 3P 4h 110V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
ProduktbladPDF


