Mennekes - CEE-plugg PTX 232-9 400V IP54 - 1505395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394304883
Elnummer
1505395
Leverandørens varenummer
1505395
Typebeskrivelse
1505395
CEE-plugg PowerTOP Xtra 32A 3P 9h 400V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
ProduktbladPDF


