Mennekes - CEE-plugg PTX R 316-5 690V IP54 - 1505380

KopierKopier
Mennekes - CEE-plugg PTX R 316-5 690V IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394305477

Elnummer

1505380

Leverandørens varenummer

1505380

Typebeskrivelse

1505380

CEE-plugg PowerTOP Xtra R 16A 4P 5h 690V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
Varmeresistente kontaktelementer
Forniklede kontakter