Mennekes - CEE-plugg PTX R 316-6 400V IP54 - 1505369

KopierKopier
Mennekes - CEE-plugg PTX R 316-6 400V  IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394305217

Elnummer

1505369

Leverandørens varenummer

1505369

Typebeskrivelse

1505369

CEE-plugg PowerTOP Xtra R 16A 4P 6h 400V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
Varmeresistente kontaktelementer
Forniklede kontakter