Mennekes - CEE-plugg PTX R 332-11 >50V IP54 - 1505385

KopierKopier
Mennekes - CEE-plugg PTX R 332-11 >50V IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394305354

Elnummer

1505385

Leverandørens varenummer

1505385

Typebeskrivelse

1505385

CEE-plugg PowerTOP Xtra R 32A 4P 11h >50-500V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
Varmeresistente kontaktelementer
Forniklede kontakter