Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - CEE-plugg PTX R 332-5 690V IP54 - 1505384

KopierKopier
Mennekes - CEE-plugg PTX R 332-5 690V IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394305484

Elnummer

1505384

Leverandørens varenummer

1505384

Typebeskrivelse

1505384

CEE-plugg PowerTOP Xtra R 32A 4P 5h 690V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
Varmeresistente kontaktelementer
Forniklede kontakter