Mennekes - CEE-Skjøtekontakt PTX 216-9 400V IP54 - 1505434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394305507
Elnummer
1505434
Leverandørens varenummer
1505434
Typebeskrivelse
1505434
CEE-kobling PowerTOP Xtra 16A 3P 9h 400V IP54
X-Contact
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
X-Contact
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
ProduktbladPDF


