Mennekes - CEE-Skjøtekontakt PTX R 216-6 230V IP54 - 1505445

KopierKopier
Mennekes - CEE-Skjøtekontakt PTX R 216-6 230V IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394305613

Elnummer

1505445

Leverandørens varenummer

1505445

Typebeskrivelse

1505445

CEE-kobling PowerTOP Xtra R 16A 3P 6h 230V IP54
X-Contact
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
Varmeresistente kontaktelementer
Forniklede kontakter