Mennekes - CEE-Skjøtekontakt PTX R 332-5 690V IP54 - 1505470

KopierKopier
Mennekes - CEE-Skjøtekontakt PTX R 332-5  690V IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394305873

Elnummer

1505470

Leverandørens varenummer

1505470

Typebeskrivelse

1505470

CEE-kobling PowerTOP Xtra R 32A 4P 5h 690V IP54
X-Contact
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
Varmeresistente kontaktelementer
Forniklede kontakter