Mennekes - DELTA-BOX, IP67 - 1578750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394088455
Elnummer
1578750
Leverandørens varenummer
1578750
Typebeskrivelse
1578750
MENNEKES DELTA-BOX
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 67
Kapslingsstørrelse:
1 PA-hus
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Bestykket med:
Pos. 01
3 CEE-stikkontakt 216 230V
Tilkobling:
1 x M32x1,5 med kabel
for 1 kabel opp til 5 x 6 mm²
med innvendig strekkavlastningsklemme
og montert opphengskrok
1 opphengsklips (løs)
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 67
Kapslingsstørrelse:
1 PA-hus
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Bestykket med:
Pos. 01
3 CEE-stikkontakt 216 230V
Tilkobling:
1 x M32x1,5 med kabel
for 1 kabel opp til 5 x 6 mm²
med innvendig strekkavlastningsklemme
og montert opphengskrok
1 opphengsklips (løs)
ProduktbladPDF


