Mennekes - Endelokk til plugg 125A IP67 - 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 125 A
Poltall - 5...5
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047674
Elnummer
1501336
Leverandørens varenummer
25
Typebeskrivelse
Protective cover 40788
Nominell strøm:
125 A
Poltall:
5...5
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Endelokk til 125A plugg, IP67. Viktig å gjøre nytte av i havbruk / sjø. Passer til 230V og 400V