Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - Endelokk til plugg 32A - 9

KopierKopier
Mennekes - Endelokk til plugg 32A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 32 A

  • Poltall - 5...5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394047650

Elnummer

1500933

Leverandørens varenummer

9

Typebeskrivelse

Protective cover 40786

Nominell strøm:

32 A

Poltall:

5...5

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Endelokk for beskytte pluggen mot ytre påkjenninger, vantett til 32A5p. Passer til plugg, vegg- og panelmonterte produkter. Når den ikke er i bruk, er den festet ved hjelp av en skrue i rustfritt stål til pluggen. Bør benyttes ved havbruk / sjø