Mennekes - Endelokk til plugg 63A IP67 - 23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 63 A
Poltall - 3...3
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047667
Elnummer
1501335
Leverandørens varenummer
23
Typebeskrivelse
Protective covcer 63A grey
Nominell strøm:
63 A
Poltall:
3...3
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Endelokk til 63A plugg, IP67. Viktig å gjøre nytte av i havbruk / sjø. Passer til 230V og 400V