Mennekes - Grenuttak, IP44 - 1578747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394111764
Elnummer
1578747
Leverandørens varenummer
1578747
Typebeskrivelse
1578747
MENNEKES Grenuttak
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 44
Kapslingsstørrelse:
1 PA-hus 330x80x51 mm (LxBxH)
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Bestykket med:
Pos. 01
4 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V
Tilkobling:
1 M 20 topp med Kabel nippel
Klemme for 1 kabel opp til 3 x 2,5 mm²
med innvendig strekkavlastning
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 44
Kapslingsstørrelse:
1 PA-hus 330x80x51 mm (LxBxH)
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Bestykket med:
Pos. 01
4 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V
Tilkobling:
1 M 20 topp med Kabel nippel
Klemme for 1 kabel opp til 3 x 2,5 mm²
med innvendig strekkavlastning
ProduktbladPDF


