Mennekes - Grenuttak, IP44 - 1578779
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394309420
Elnummer
1578779
Leverandørens varenummer
1578779
Typebeskrivelse
1578779
MENNEKES Grenuttak
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 44
Kapslingsstørrelse:
1 PA-hus 401x97x63 mm (LxBxH)
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Bestykket med:
4 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V blå
1 FI/LS-strømbryterr 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60H)
Kabelinnføring/tilkoblingsmulighet:
1 M 25 kabelgjennomføring (vedlagt)
for 1 kabel opp til 3 x 10 mm²
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 44
Kapslingsstørrelse:
1 PA-hus 401x97x63 mm (LxBxH)
Øvre del elektro-grå RAL 7035
Bestykket med:
4 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V blå
1 FI/LS-strømbryterr 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60H)
Kabelinnføring/tilkoblingsmulighet:
1 M 25 kabelgjennomføring (vedlagt)
for 1 kabel opp til 3 x 10 mm²
ProduktbladPDF


