Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - Plugg 32A 400V 5P 6H IP67 med legering - 5

KopierKopier
Mennekes - Plugg 32A 400V 5P 6H IP67 med legering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394040415

Elnummer

1500921

Leverandørens varenummer

5

Typebeskrivelse

Plugg 32A5p6h400V IP67 nik

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Plugg 32A, 5P, 400V IP 67 med skruklemmer og nikkelbelagte kontakter for havbruk / sjø og annet røft miljø. Varmebestandige kontaktsett, helstøpt kapsling. Kabelgjennomføring, tetning og strekkavlater med beskyttelse mot knekk og bøy

Tilbehør: endelokk el.nr. 1500933