Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - Plugg 63A3P 6H230V IP67 forniklede plugger - 21

KopierKopier
Mennekes - Plugg 63A3P 6H230V IP67 forniklede plugger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394238843

Elnummer

1501333

Leverandørens varenummer

21

Typebeskrivelse

13202 Plug PowerTOP Xtra 63A3P6H230V

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

60 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

507

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Plugg 63A for havbruk / sjø med IP67 og 3 nikkel belagte pinner. Robust med gummiert håndtak

Tilbehør for å beskytte pinnen når den ikke er bruk: el.nr. 1501335 Endelokk