Mennekes - Skjøtekontakt 125A3p6h230vIP67 - 33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394241065
Elnummer
1501340
Leverandørens varenummer
33
Typebeskrivelse
Connector PowerTOP
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
100 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
507
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


