Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Mennekes - Skjøtekontakt 32A 5pol 400V IP67 med legering - 6

KopierKopier
Mennekes - Skjøtekontakt 32A  5pol 400V IP67 med legering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394040446

Elnummer

1500922

Leverandørens varenummer

6

Typebeskrivelse

Skjøtekontakt 432-6h5p IP67 nik

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Skjøtekontakt 32A 5pol 400V IP67 med skruklemmer, helstøpt kapsling og med varmebestandig kontaktsett. Til havbruk / sjø og annet røft miljø. Nikkelbelagte kontakter og kabelgjennomføring med tetning. Strekkavlaster med beskyttelse mot knekk og bøy.