Mennekes - 14218125A4P 9H230V Skjøtekontakt PowerTopXtra IP67 med X-contact
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015394240990
Elnummer
1503495
Leverandørens varenummer
14218
Typebeskrivelse
1503495
IEC-strømstyrke
125 A
Antall poler
4
Spenning ihht. EN 60309-2
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling
9 h
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon)
100 A
Identifisering farge
Blå
RAL-nummer
5007
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Uttaksvinkel
Rett
Kabelinngang
Nippel
Materiale
Plast
Kontaktmateriale
CuZn
Overflatebehandling av kontakter
Ubehandlet
Militær utførelse
Nei
125A4P 9H230V Skjøtekontakt PowerTopXtra IP67 med X-contact