Mennekes - 14106,63A4P 6H400V Skjøtekontakt PowerTopXtra IP44 med X-contact
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015394238096
Elnummer
1503491
Leverandørens varenummer
77558
Typebeskrivelse
Industristikkontakter og plugger
IEC-strømstyrke
63 A
Antall poler
4
Spenning ihht. EN 60309-2
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling
6 h
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon)
60 A
Identifisering farge
Rød
RAL-nummer
3013
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Uttaksvinkel
Rett
Kabelinngang
Nippel
Materiale
Plast
Kontaktmateriale
CuZn
Overflatebehandling av kontakter
Ubehandlet
Militær utførelse
Nei
Skjøtekontakt 63A IP44 3Pol+Jord 400V Rød