Utgått

Mennekes - STØPSEL RUNDST. 3-FAS 432-9 230V 32A BLÅ 5pol - 75993

KopierKopier
Mennekes - STØPSEL RUNDST. 3-FAS   432-9 230V 32A BLÅ 5pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394001706

Elnummer

1503314

Leverandørens varenummer

75993

Typebeskrivelse

STØPSEL INDUSTRI

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Knekkbeskyttelse

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuSn

Militær utførelse:

nei

Støpsel 4 pol + jord 32A 230V IP44 blå med klemmer med skrutilkobling min 2,5mm2 max 6,0mm2 og utvendig strekkavlaster