Utgått

Mennekes - STIKKONTAKT. RUNDST. PÅVEGG 3-FAS 416-9 230V 16A BLÅ IP44 5POL - 76204

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394213925

Elnummer

1503363

Leverandørens varenummer

76204

Typebeskrivelse

STIKKONTAKTER INDUSTRI

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuSn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Stikkontakt for vegg 16A IP44 4Pol+Jord 230V Blå