Utgått

Mennekes - Uttakssentral 2xSchuko 16A + 1xCEE 16A 5P 400V + 1xCEE 32A 5P 400V + 1xCEE 63A 5P 400V - 78368

KopierKopier
Mennekes - Uttakssentral 2xSchuko 16A + 1xCEE 16A 5P 400V + 1xCEE 32A 5P 400V + 1xCEE 63A 5P 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelse - Effektbryter

  • Jordfeilbryter - Jordfeilbryter med lFN 0,03 A (standard)

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Håndtering - Veggmontering

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394223603

Elnummer

1504226

Leverandørens varenummer

78368

Typebeskrivelse

MENNEKES Uttakssentraler AMAXX

Beskyttelse:

Effektbryter

Jordfeilbryter:

Jordfeilbryter med lFN 0,03 A (standard)

Kapslingsmateriale:

Plast

Håndtering:

Veggmontering

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

CEE-vegguttak 16 A:

1x16A5p400V

CEE-vegguttak 32 A:

1x32A5p400V

CEE-vegguttak 63 A:

1x63A5p400V

CEE-vegguttak 125 A:

Uten

Antall jordede stikkontakter:

2

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Annet inventar og / eller tomme steder:

0

Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:

2 ledninger (ringledning/til å koble gjennom)

Diameter kabelinngang:

M40

Militær utførelse:

nei

Farge:

Grå

Høyde:

520 mm

Bredde:

225 mm

Dybde:

260 mm

Kapslingstr: 520 x 225mm Utstyrt med: > 1CEE Kontakt 63A 3Pol+N+Jord 400V Rød > 1CEE kontakt 32A 3Pol+N+Jord 400V Rød > 1 stk MCB 32A 3Pol C > 1CEE kontakt 16A 3Pol+N+Jord 400V Rød > 1 MCB 16A 3 pol C > 2stk Schuko 16A > 2stk MCB 16A 1Pol C > 1stk RCD 63A 4Pol, IFN=30mA Kabeltilkobling mulig med 2xopp til 5x25mm²