Merlin Gerin - 3 KOBLINGSKLEMMER FOR 4X240MM2 AL/CU KABEL M/DEKSE - 33640

KopierKopier
Merlin Gerin - 3 KOBLINGSKLEMMER FOR 4X240MM2 AL/CU KABEL M/DEKSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall poler - 3

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

785901000686

Elnummer

4321965

Leverandørens varenummer

33640

Typebeskrivelse

4321965

Egnet for antall poler:

3

Modell / utførelse:

Andre

Kabeltilkoblingssett og terminaldeksel for 3-polet fast-front-tilkoblet Compact NSX 630b til 1600. Klemmesettet har kapasitet opp til fire 240 mm2 kobber- eller aluminiumkabler. Leveres med ett stk. terminaldeksel. Merkestrømmen: opp til 1250 A. Leveres i sett a` 3.