Merlin Gerin - 33791 MX Komm. 012V DC For Uttrekkba - 33791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430337911
Elnummer
4320607
Leverandørens varenummer
33791
Typebeskrivelse
4320607
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


