Merlin Gerin - 33793 MX Komm. 048/060V AC/DC For Ut - 33793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430337935
Elnummer
4320609
Leverandørens varenummer
33793
Typebeskrivelse
4320609
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...60 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


