Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 47110 NT 06 H1 3P Fast - 47110

KopierKopier
Merlin Gerin - 47110 NT 06 H1 3P Fast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430471103

Elnummer

4320654

Leverandørens varenummer

47110

Typebeskrivelse

4320654

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

630 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

42 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

0...0 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

5

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Bak

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

nei

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Masterpact NT Effektbrytere, ACB , 630A til 1600A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien