Merlin Gerin - 47140 NT 12 H1 3P Fast - 47140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1250 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 42 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430471400
Elnummer
4320672
Leverandørens varenummer
47140
Typebeskrivelse
4320672
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1250 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
42 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
0...0 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
5
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Bak
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
nei
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


