Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 47286 Micrologic 6.0 A For Fast Bryt - 47286

KopierKopier
Merlin Gerin - 47286 Micrologic 6.0 A For Fast Bryt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430472865

Elnummer

4322046

Leverandørens varenummer

47286

Typebeskrivelse

4322046

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien