Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 47291 Micrologic 7.0 P For Fast Bryt - 47291

KopierKopier
Merlin Gerin - 47291 Micrologic 7.0 P For Fast Bryt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 6300 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 252...6300 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430472919

Elnummer

4322050

Leverandørens varenummer

47291

Typebeskrivelse

4322050

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

6300 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

252...6300 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien