Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 47313 XF Komm. 100/130V AC/DC For Fa - 47313

KopierKopier
Merlin Gerin - 47313 XF Komm. 100/130V AC/DC For Fa

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430473138

Elnummer

4322063

Leverandørens varenummer

47313

Typebeskrivelse

4322063

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved DC:

100...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...130 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A