Merlin Gerin - 47316 XF Komm. 380/480V AC For Fast - 47316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - Ja
Utført som utkoblingsspole - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430473169
Elnummer
4322066
Leverandørens varenummer
47316
Typebeskrivelse
4322066
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...480 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
Ja
Utført som utkoblingsspole:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...480 V


