Merlin Gerin - 47354 XF 240/277V AC For Fast Bryter - 47354

KopierKopier
Merlin Gerin - 47354 XF 240/277V AC For Fast Bryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 277...277 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact

EAN/GTIN

3303430473541

Elnummer

4322089

Leverandørens varenummer

47354

Typebeskrivelse

4322089

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

277...277 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A