Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 47396 Motormek. 200/240V AC For Fast - 47396

KopierKopier
Merlin Gerin - 47396 Motormek. 200/240V AC For Fast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430473961

Elnummer

4322116

Leverandørens varenummer

47396

Typebeskrivelse

4322116

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien