Merlin Gerin - 47398 Motormek. 250/277V AC For Fast - 47398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 250...277 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 250...277 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430473985
Elnummer
4322117
Leverandørens varenummer
47398
Typebeskrivelse
4322117
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
250...277 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
250...277 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


