Merlin Gerin - 47400 Motormek. 440/480V AC For Fast - 47400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...480 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...480 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact
EAN/GTIN
3303430474005
Elnummer
4322118
Leverandørens varenummer
47400
Typebeskrivelse
4322118
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
440...480 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
440...480 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


