Merlin Gerin - 47416 XF 380/480V AC/DC For Uttrekkb - 47416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 277...277 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - Ja
Utført som utkoblingsspole - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430474166
Elnummer
4322129
Leverandørens varenummer
47416
Typebeskrivelse
4322129
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
277...277 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
Ja
Utført som utkoblingsspole:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
277...277 V


