Merlin Gerin - 47461 Motormek. 048/060V AC/DC For U - 47461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430474616
Elnummer
4322151
Leverandørens varenummer
47461
Typebeskrivelse
4322151
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC
Et Merlin Gerin-produkt
Oppdag Merlin Gerin-serien


