Merlin Gerin - 47465 Motormek. 100/130V AC For Uttr - 47465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430474654
Elnummer
4322154
Leverandørens varenummer
47465
Typebeskrivelse
4322154
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


