Merlin Gerin - 47466 Motormekanisme 200-240VAC for - 47466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430474661
Elnummer
4322155
Leverandørens varenummer
47466
Typebeskrivelse
4322155
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


