Merlin Gerin - 48208 Motormek. 100/130V DC For Fast - 48208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430482086
Elnummer
4322712
Leverandørens varenummer
48208
Typebeskrivelse
4322712
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
DC
Et Merlin Gerin-produkt
Oppdag Merlin Gerin-serien


