Merlin Gerin - 48211 Motormek. 100/130V AC For Fast - 48211

KopierKopier
Merlin Gerin - 48211 Motormek. 100/130V AC For Fast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact

EAN/GTIN

3303430482116

Elnummer

4322714

Leverandørens varenummer

48211

Typebeskrivelse

4322714

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A